Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex NEO 300 L - Beutel für Linse - Neopren - Schwarz (18310)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622712
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18310
EAN/GTIN:
     4250234583107
Suchbegriffe:
Objektivbeutel
Objektivköcher
Objektivtasche
objektivbeutel walimex

Übersicht

Kurzinfo  Walimex NEO 300 L - Beutel für Linse - Neopren - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18310
Modell  Walimex NEO 300 L
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex NEO 300 L - Beutel für Linse
Produkttyp  Beutel für Linse
Material  Neopren
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Neopren
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Beutel
Empfohlene Verwendung  Für Linse
Tragegurt  Gürtelschlaufe, Karabinerhaken
Innenmaße  10 cm x 10 cm x 19 cm
Funktionen  Wasserabweisend

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Material:
Neopren
Farbe:
Schwarz
Typ:
Beutel
Empfohlene Verwendung:
Für Linse
Tragegurt:
Gürtelschlaufe, Karabinerhaken
Innenmaße:
10 cm x 10 cm x 19 cm
Funktionen:
Wasserabweisend
Weitere Suchbegriffe: objektivtasche, 18310, walimex, neopren, objektivbeutel, größe, mantona, tasche, linse, schwarz, neo11, 10x19cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 7,59*
€ 10,56*
3 Tage
216
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 11,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,49*
€ 23,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.