Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Headset Dual H820e - Headset - über dem Ohr - drahtlos - DECT (981-000517)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1707974
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000517
EAN/GTIN:
     5099206041639
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkmikrofon
Computer-Headset

Übersicht

Kurzinfo  Logitech Wireless Headset Dual H820e - Headset - über dem Ohr - drahtlos - DECT
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  981-000517
EAN/UPC  5099206041639

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Logitech Wireless Headset Dual H820e - Headset
Produkttyp  Headset - drahtlos - DECT
Empfohlene Verwendung  PC Multimedia
Kopfhörer-Formfaktor  Über dem Ohr
Anschlusstechnik  Drahtlos - DECT
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 150 - 7000 Hz - Empfindlichkeit 103 dB
Mikrophontyp  Mikrofonbaum

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Headset - DECT
Breite  17.4 cm
Tiefe  5 cm
Höhe  16.5 cm
Gewicht  128 g
Empfohlene Verwendung  PC Multimedia
Funktionen  Geräuschkompensierender Schaltkreis, Ton Aus, Antwort-/Endtaste, Echo Cancellation, Lautstärkenregler, integriertes DSP, optimiert für Microsoft Lync
  
Kopfhörer  
Kopfhörer-Formfaktor  Über dem Ohr
Kopfhörer-Schalentyp  Offen
Anschlusstechnik  Drahtlos - DECT
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  150 - 7000 Hz
Empfindlichkeit  103 dB
  
Mikrophontyp  
Typ  Mikrofonbaum
Empfindlichkeit  -45 dB
Frequency Response  100 - 7000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD)  10%
  
Drahtlose Verbindung  
Übermittlungsbereich  100 m
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (4 PIN USB Type A)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Ladekabel - extern
Zubehör im Lieferumfang  Ladestation
  
Stromversorgung  
Batterie  Headsetbatterie
Betriebszeit (bis zu)  10 Stunde(n)
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produkttyp:
Headset - DECT
Breite:
17.4 cm
Tiefe:
5 cm
Höhe:
16.5 cm
Empfohlene Verwendung:
PC Multimedia
Kopfhörer-Formfaktor:
Über dem Ohr
Kopfhörer-Schalentyp:
Offen
Anschlusstechnik:
Drahtlos - DECT
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
150 - 7000 Hz
Empfindlichkeit:
103 dB
Typ:
Mikrofonbaum
Frequency Response:
100 - 7000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD):
10%
Übermittlungsbereich:
100 m
Anschlusstyp:
USB (4 PIN USB Type A)
Enthaltene Kabel:
USB-Ladekabel - extern
Zubehör im Lieferumfang:
Ladestation
Batterie:
Headsetbatterie
Betriebszeit (bis zu):
10 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Logitech Headsets, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, logitech dect headset, bluetooth headset, logitech bluetooth headset, headset, logitech, h820e, wireless, dual, 000517, 981000517, dect, kabellos, onear, stereo, langen, konferenzschaltungen, hilft, manchmal, sich, beine, vertreten, kopf, freizubekommen., schnell, etwas, whiteboard, notieren, ruhigeres, büro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 201,30*
€ 247,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 220,43*
€ 271,51*
5 Tage
11
€ 1,00*
ab € 221,16*
€ 271,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,51*
€ 323,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,31*
€ 291,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000100
ab € 17,05*
Zubehör
Logitech
981-000350
ab € 12,60*
Zubehör
Logitech
981-000512
ab € 94,31*
Zubehör
Logitech
981-000406
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.