Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Regular - Filter - Schutz - 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1739562
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8269B001
EAN/GTIN:
     4960999975696
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter canon
kamera schutzfilter

Übersicht

Kurzinfo  Canon Regular - Filter - Schutz - 55 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  8269B001AA
Modell  Regular
EAN/UPC  5712505483275

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon Regular - Filter - Schutz - 55 mm
Filtertyp  Filter - Schutz
Formfaktor  Rund - 55 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund
Filterdurchmesser  55 mm
  
Filter  
Filtereffekte  Schutz
Beschichtung  Mehrfachbeschichtung

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,3 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund
Filterdurchmesser:
55 mm
Filtereffekte:
Schutz
Beschichtung:
Mehrfachbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: canon, 8269b001, 8269, filter, schutzfilter, 55mm, regular, schutz, lens, protect, 82mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 21,56*
€ 24,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,40*
€ 48,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.