| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1743837 Herst.-Nr.: 635024 EAN/GTIN: 7638900325645 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Batterie | | Batterien mitgeliefert | Ja | Anzahl der Batterien im Lieferumfang enthalten | 4 | Batterietechnologie | Nickel-Metal Hydride (NiMH) | Akku-/Batterietyp | AA | Batteriekapazität | 2300 mAh | | | Zertifikate | | Energy Star-zertifiziert | Ja | | | Design | | Anzeige | Nicht | Produktfarbe | Schwarz | | | Leistung | | Anzahl unterstützter Batterien | 4 | Typ | Innenraum | Kompatible Batteriegrößen | AA, AAA | Ladekontrollanzeige | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Batterien mitgeliefert: | Ja | Anzahl der Batterien im Lieferumfang enthalten: | 4 | Batterietechnologie: | Nickel-Metal Hydride (NiMH) | Akku-/Batterietyp: | AA | Batteriekapazität: | 2300 mAh | Energy Star-zertifiziert: | Ja | Anzeige: | Nicht | Produktfarbe: | Schwarz | Anzahl unterstützter Batterien: | 4 | Typ: | Innenraum | Kompatible Batteriegrößen: | AA, AAA | Ladekontrollanzeige: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aaa akku ladegerät energizer, aa akku ladegerät, energizer, 635024, maxi, charger, nimh, e300321201, 7638900321401, 300321201, rundzellenladegerät, micro, mignon, nickelmetallhydrid, innenraum, schwarz, rundzellenladegert, rundzellen, ladegerät, nickel, metallhydrid |
| | |
| |