Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro Aptaris - Stützsystem - Kamerakäfig - für GoPro HD HERO2; HERO3 (19739)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Artikel-Nr.:
     2753M-1813129
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19739
EAN/GTIN:
     4250234597395
Suchbegriffe:
19739
walimex
aptaris
gopro

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro Aptaris - Stützsystem - Kamerakäfig - für GoPro HD HERO2; HERO3
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  19739
Modell  Walimex Pro Aptaris
EAN/UPC  4250234597395

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Aptaris Stützsystem - Kamerakäfig
Produkttyp  Stützsystem - Kamerakäfig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.3 cm x 3.7 cm x 8.4 cm
Gewicht  110 g
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  GoPro HD HERO2; HERO3

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stützsystem
Breite  9.3 cm
Tiefe  3.7 cm
Höhe  8.4 cm
Gewicht  110 g
Farbe  Schwarz
Material  Flugzeugaluminium
  
Stativ  
Unterstützte Geräte  Action-Kamera
Stützsystem  Kamerakäfig
  
Kit-Inhalt  
Kit-Inhalt  (1) x Aptaris GoPro Hero
(1) x Schraube
(1) x Winkelschraubendreher
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  GoPro HD HERO2
GoPro HERO3

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Stützsystem
Breite:
9.3 cm
Tiefe:
3.7 cm
Höhe:
8.4 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Flugzeugaluminium
Unterstützte Geräte:
Action-Kamera
Stützsystem:
Kamerakäfig
Entwickelt für:
GoPro HD HERO2 , GoPro HERO3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.