Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Headset für Festnetztelefon
>
Artikel
GN Jabra Jabra Smart Cord - Headset-Kabel - Quick Disconnect - RJ-10 - 2 m - für Jabra GN 2100, GN 2200, GN 2250 (88011-99)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Jabra
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-181942
Hersteller:
Jabra
Herst.-Nr.:
88011-99
EAN/GTIN:
5706991004151
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Headset für Festnetztelefon
Telefon-Headset
headset anschlußkabel jabra
Übersicht
Kurzinfo
Jabra Smart Cord - Headset-Kabel - Quick Disconnect - RJ-10 - 2 m - für Jabra GN 2100, GN 2200, GN 2250
Gruppe
Kabel
Hersteller
Jabra
Hersteller Art. Nr.
88011-99
Modell
Jabra Smart Cord
EAN/UPC
5706991004151
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Jabra Smart Cord - Headset-Kabel - 2 m
Kabel
Headset-Kabel
Länge
2 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse
1 x Quick Disconnect
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse
1 x RJ-10
Zusätzliche Merkmale
Aufgespult
Entwickelt für
Jabra GN 2100, GN 2100 Fixed-Boom, GN 2100 Fixed-boom 3-in-1, GN 2100 Fixed-Boom Duo, GN 2100 Flex-Boom, GN 2100 Flex-Boom 3-in-1, GN 2100 Flex-Boom Duo, GN 2100 Micro-Boom, GN 2100 Micro-Boom 3-in-1, GN 2100 Micro-Boom Duo, GN 2100 Telecoil, GN 2200 Duo, GN 2200 Flex, GN 2200 Mono, GN 2250
Ausführliche Details
Allgemein
Kabeltyp
Headset-Kabel
Zusätzliche Merkmale
Aufgespult
Länge
2 m
Kabel
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse
1 x Quick Disconnect
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse
1 x RJ-10
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Jabra GN 2100, GN 2100 Fixed-Boom, GN 2100 Fixed-boom 3-in-1, GN 2100 Fixed-Boom Duo, GN 2100 Flex-Boom, GN 2100 Flex-Boom 3-in-1, GN 2100 Flex-Boom Duo, GN 2100 Micro-Boom, GN 2100 Micro-Boom 3-in-1, GN 2100 Micro-Boom Duo, GN 2100 Telecoil, GN 2200 Duo, GN 2200 Flex, GN 2200 Mono, GN 2250
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
Headset-Kabel
Zusätzliche Merkmale:
Aufgespult
Länge:
2 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x Quick Disconnect
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-10
... >
Unterhaltungselektronik
>
Lager 2753
>
Headset / Kopfhörer - Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
headset anschlusskabel
,
jabra
,
2250
,
2100
,
2200
,
1200
,
gn1200
,
88011
,
8801199
,
headsetkabel
,
quick
,
disconnect
,
headset
,
kabel
,
stecker
,
männlich
,
mnnlich
,
smart
,
cord
,
rj10
,
spiral
,
anschlusskabel
,
audio
,
coiled
,
0.72meters
,
with
,
8position
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,22*
€ 19,49*
Lager 4249
4 Tage
13
€ 10,00*
ab € 14,23*
€ 19,51*
Lager 1359
25 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 18,32*
€ 24,86*
Lager 1085
4 Tage
2
€ 6,00*
ab € 18,66*
€ 25,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,87*
€ 42,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelunterteil mit RJ10 auf 2,5mm Klinke, Panasonic
Jabra
8800-00-75
ab € 10,55*
Ähnlich
Kabelunterteil Smart Cord glatt, QD auf RJ10 Westernstecker
Jabra
88001-99
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen