Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Objektiv
>
Weitwinkelobjektiv
>
Artikel
mantona Walimex Pro - Weitwinkelobjektiv - 24 mm - T1.5 VDSLR - Nikon F - für Nikon D300S, D3100, D3200, D3s, D4, D5000, D5100, D700, D7000, D800, D800E, D90 (18787)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-1824279
Hersteller:
Walser
Herst.-Nr.:
18787
EAN/GTIN:
4250234587877
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Übersicht
Kurzinfo
Walimex Pro - Weitwinkelobjektiv - 24 mm - T1.5 VDSLR - Nikon F - für Nikon D300S, D3100, D3200, D3s, D4, D5000, D5100, D700, D7000, D800, D800E, D90
Gruppe
Objektiv/Filter
Hersteller
WALSER
Hersteller Art. Nr.
18787
Modell
Walimex Pro
EAN/UPC
4250234587877
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Walimex Pro Weitwinkelobjektiv - 24 mm
Objektivsystem
Weitwinkelobjektiv
Für
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp
Nikon F
Blendenöffnung
T1.5
Brennweite
24 mm
Min. Fokussierungsabstand
25 cm
Fokuseinstellung
Manuell
Objektivkonstruktion
10 Gruppen / 12 Elemente
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Filtergröße
77 mm
Länge
9.5 cm
Gewicht
600 g
Entwickelt für
Nikon D300S, D3100, D3200, D3s, D4, D5000, D5100, D700, D7000, D800, D800E, D90
Ausführliche Details
Allgemein
Länge
9.5 cm
Durchmesser
8 cm
Gewicht
600 g
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Für
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite
24 mm
Blendenöffnung
T1.5
Mindestöffnung
T22
Min. Fokussierungsabstand
25 cm
Fokuseinstellung
Manuell
Max. Sichtwinkel
84.1 Grad
Objektivkonstruktion
10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße
77 mm
Vergütung
Mehrfachbeschichtet
Befestigungstyp
Nikon F
Merkmale
Stufenlose Blendeneinstellung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nikon D300S, D3100, D3200, D3s, D4, D5000, D5100, D700, D7000, D800, D800E, D90
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Länge:
9.5 cm
Durchmesser:
8 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
24 mm
Blendenöffnung:
T1.5
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
25 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
84.1 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße:
77 mm
Vergütung:
Mehrfachbeschichtet
Befestigungstyp:
Nikon F
Merkmale:
Stufenlose Blendeneinstellung
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
... >
Lager 2753
>
Digitalkamerazubehör
>
Objektive und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Reportageobjektive
,
Superweitwinkelobjektive
,
Weitwinkelobjektiv
,
walimex objektiv
,
kameraobjektiv
,
18787
,
walimex
,
nikon
,
mantona
,
video
,
dslr
,
weitwinkelobjektiv
,
t1.5
,
vdslr
,
d300s
,
d3100
,
d3200
,
d5000
,
d5100
,
d700
,
d7000
,
d800
,
d800e
,
13/12
,
weit
,
3100
,
3200
,
5000
,
5100
,
7000
,
2415
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
Frei Haus
ab € 393,21*
€ 439,49*
Lager 102
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 393,87*
€ 439,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,49*
€ 522,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,28*
€ 520,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,61*
€ 506,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,11*
€ 499,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,21*
€ 467,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen