Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogels Connect-It PFF 7020 - Montagekomponente (Bodenplatte) für LCD-/Plasmafernseher - Silber (73201876)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-1881468
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     73201876
EAN/GTIN:
     8712265323764
Suchbegriffe:
Bildschirm Bodenhalter
Monitor Bodenhalter
Monitorbodenhalter
TFT-Bodenhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vogels Connect-It PFF 7020 - Montagekomponente (Bodenplatte) für LCD-/Plasmafernseher - Silber
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  73201876
Modell  Connect-It PFF 7020
EAN/UPC  8712265323764

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels Connect-It PFF 7020 - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Bodenplatte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  77.2 cm x 57.8 cm x 1.3 cm
Gewicht  26.3 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Max. Ladegewicht  160 kg
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  77.2 cm
Tiefe  57.8 cm
Höhe  1.3 cm
Gewicht  26.3 kg
Farbe  Silber
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Bodenplatte
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Max. Ladegewicht  160 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Kennzeichnung  TUV Rheinland

Weitere Informationen:
Gewicht:
25,8 kg
Breite:
77.2 cm
Tiefe:
57.8 cm
Höhe:
1.3 cm
Farbe:
Silber
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Bodenplatte
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Max. Ladegewicht:
160 kg
Kennzeichnung:
TUV Rheinland
Weitere Suchbegriffe: bildschirm bodenhalter, vogels, 7020, 7327024, 73201876, bodenplatte, connectit, connect, groß, 8712285323768, pff7020, vogel's, montagekomponente, flat, panel, silber, boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,51*
€ 354,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,92*
€ 350,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,08*
€ 322,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.