Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Fujichrome Provia 100F Professional [RDPIII] - Dia-Farbfilm - 4 x 12,70cm (5") - ISO 100 - 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1889085
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16326133
EAN/GTIN:
     4547410247763
Suchbegriffe:
Dia-Farbfilm
Diafilm
Diapositivfilm
dia farbfilm

Übersicht

Kurzinfo  Fujifilm Fujichrome Provia 100F Professional [RDPIII] - Dia-Farbfilm - 4 x 12,70cm (5") - ISO 100 - 20 Blätter
Gruppe  Film
Hersteller  Fujifilm
Hersteller Art. Nr.  16326133
EAN/UPC  4547410247763

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujifilm Fujichrome Provia 100F Professional [RDPIII] - Dia-Farbfilm - 4 x 12,70cm (5") - ISO 100 - 20 Blätter
Typ  Dia-Farbfilm
Format  4 x 12,70cm (5")
Geschwindigkeit  ISO 100
Anz. Blätter  20

Ausführliche Details

Film  
Typ  Dia-Farbfilm
Format  4 x 12,70cm (5")
Geschwindigkeit  ISO 100
Anz. Blätter  20
Verfahren  E-6
Lichtquelle  Tageslicht, elektronischer Blitz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Dia-Farbfilm
Format:
4 x 12,70cm (5")
Geschwindigkeit:
ISO 100
Anz. Blätter:
20
Verfahren:
E-6
Lichtquelle:
Tageslicht, elektronischer Blitz
Weitere Suchbegriffe: 16326133, fujifilm, provia, fuji, fujichrome, 100f, professional, [rdpiii], diafarbfilm, blätter, rdpiii, bltter, farbfilm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 99,34*
€ 111,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 126,69*
€ 141,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.