Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-V518 - DRVN - Lautsprecher - für KFZ - 25 Watt - Dual Cone - 130 mm (CS-V518J)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1904969
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CS-V518
EAN/GTIN:
     4975769406515
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher

Übersicht

Kurzinfo  JVC CS-V518 - DRVN - Lautsprecher - für KFZ - 25 Watt - Dual Cone - 130 mm
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  JVC
Hersteller Art. Nr.  CS-V518
Modell  CS-V518
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  JVC CS-V518 - Lautsprecher - für KFZ
Produkttyp  DRVN - Lautsprecher - KFZ
Gewicht  450 g
Medientyp  2 Lautsprecher
Lautsprechertyp  Dual Cone passiv
Lautsprecherdurchmesser  130 mm
Nenn-Ausgabeleistung (RMS)  25 Watt
Max. Ausgabeleistung  200 Watt
Frequency Response  52 - 20000 Hz
Nennimpedanz  4 Ohm
Befestigungstiefe  4.4 cm
Einzelheiten des Lautsprechersystems  2 x Autolautsprecher - 130 mm - 25 Watt - 52 - 20000 Hz - 4 Ohm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lautsprecher - für KFZ
Gewicht  450 g
  
Lautsprechersystem  
Serie  DRVN
Medientyp  2 Lautsprecher
Lautsprechertyp  Dual Cone passiv
Lautsprecherdurchmesser  130 mm
Nenn-Ausgabeleistung (RMS)  25 Watt
Max. Ausgabeleistung  200 Watt
Frequency Response  52 - 20000 Hz
Nennimpedanz  4 Ohm
Ausgangspegel (1m)  90 dB
Abnehmbare Gitter  Ja
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Mit Lautsprechern  2 x Autolautsprecher - 130 mm - 25 Watt - 52 - 20000 Hz - 4 Ohm - verkabelt
Treiberdetails  Autolautsprecher : 1 x Woofer-Treiber - 130 mm - Ferrit - Carbon Mica
  
Ausschnitt- und Montagemaße  
Befestigungstiefe  4.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Lautsprecher - für KFZ
Serie:
DRVN
Medientyp:
2 Lautsprecher
Lautsprechertyp:
Dual Cone passiv
Lautsprecherdurchmesser:
130 mm
Nenn-Ausgabeleistung (RMS):
25 Watt
Max. Ausgabeleistung:
200 Watt
Frequency Response:
52 - 20000 Hz
Nennimpedanz:
4 Ohm
Ausgangspegel (1m):
90 dB
Abnehmbare Gitter:
Ja
Befestigungstiefe:
4.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, deckenlautsprecher jvc, autolautsprecher, csv518, v518, drvn, lautsprecher, watt, dual, cone, 5.25", 2wege, einbaulautsprecher, inhalt:, paar, automobilio, garso, kolonele, krypciu, turas, 200w, 450g, csv518j, inhalt, wege, einbau, v518j
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 13,31*
€ 14,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,56*
€ 26,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 21,20*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 30,27*
Zubehör
JVC
CS-DR6930
ab € 31,90*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 37,23*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.