Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Braun BNC 001 Quarzwecker weiß (66004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Braun BNC 001 Quarzwecker Weiß
Braun BNC 001 Quarzwecker Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-1925789
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     66004
EAN/GTIN:
     4007218660046
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Quarz
Formfaktor  Rund
Produktfarbe  Weiß
Eingebautes Licht  Nicht
Kalender  Nicht
Wecker  Ja
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1
Batterien enthalten  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  68 mm
Tiefe  35 mm
Höhe  68 mm
  
Bildschirm  
Display-Typ  Analog
  
Energie  
Anzahl unterstützter Batterien  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Quarz
Formfaktor:
Rund
Produktfarbe:
Weiß
Eingebautes Licht:
Nicht
Kalender:
Nicht
Wecker:
Ja
Menge pro Packung:
1
Batterien enthalten:
Ja
Breite:
68 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
68 mm
Display-Typ:
Analog
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Weitere Suchbegriffe: funkwecker braun, funkwecker, 66004, braun, weiß, quarzwecker, quarz, wecker, alarmzeiten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 11,27*
€ 15,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,53*
€ 31,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.