Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogels Professional PPC 1555 - Deckenhalterung für Projektor - weiß (PPC 1555W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-1928318
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     PPC 1555W
EAN/GTIN:
     8712285325182
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vogels Professional PPC 1555 - Deckenhalterung für Projektor - weiß
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  PPC 1555W
Modell  Professional PPC 1555
EAN/UPC  8712285325182

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels Professional PPC 1555 - Deckenhalterung
Produkttyp  Deckenhalterung
Einstellbare Höhe  55-85 cm
Neigung  Ja
Gewicht  3.9 kg
Empfohlene Verwendung  Projektor
Max. Ladegewicht  15 kg
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Höhe  55-85 cm
Gewicht  3.9 kg
Farbe  Weiß
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Deckenhalterung
Montagekomponenten  Deckenmontage, Anschlussplatte, Teleskopstange
Empfohlene Verwendung  Projektor
Neigung  Ja
Anpassungen  Rollen
Max. Ladegewicht  15 kg
Funktionen  Cable Inlay System (CIS)

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Einstellbare Höhe:
55-85 cm
Farbe:
Weiß
Typ:
Deckenhalterung
Montagekomponenten:
Deckenmontage, Anschlussplatte, Teleskopstange
Empfohlene Verwendung:
Projektor
Neigung:
Ja
Anpassungen:
Rollen
Max. Ladegewicht:
15 kg
Funktionen:
Cable Inlay System (CIS)
Weitere Suchbegriffe: 1555, vogels, 7015551, deckenmontage, weiß, projektor, vogel's, professional, befestigungskit, anschlussplatte, teleskopstange, deckenhalter, deckenhalterung, projektoren, 1555w, projektor/beamer, projektordeckenbefestigung, verstell, verdeckbar, höhenverst.550850mm, ppc1555, ppc1555ws, 550850mm, deckenabstand, montage, decke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 103,46*
€ 133,15*
€ 5,46*
ab € 113,26*
€ 144,71*
Frei Haus
ab € 113,43*
€ 145,11*
€ 4,70*
ab € 114,58*
€ 146,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,84*
€ 155,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogel's
PPC 1555W
ab € 128,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.