Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Germany EPOS Anschlusskabel USB-ED 01 (1000822)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1942849
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000822
EAN/GTIN:
     4044155089691
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Übersicht

Kurzinfo  Sennheiser USB-ED 01 - Soundkarte - USB
Gruppe  Soundkarten
Hersteller  Sennheiser
Hersteller Art. Nr.  506035
EAN/UPC  4044155089691

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sennheiser USB-ED 01 - Soundkarte
Gerätetyp  Soundkarte
Art  Extern
Schnittstellen Typ  USB
Gewicht  34 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Soundkarte
Formfaktor  Extern
Schnittstellen Typ  USB
Gewicht  34 g
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Audio - EasyDisconnect
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 2.2 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Soundkarte
Formfaktor:
Extern
Schnittstellen Typ:
USB
Schnittstellen:
1 x Audio - EasyDisconnect , 1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 2.2 m
Weitere Suchbegriffe: Headset Anschlusskabel, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, USB Anschlusskabel, USB Kabel, epos usb headset, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, 1000822, epos, usbed, sennheiser, männlich, mnnlich, 506035, headsetkabel, easydisconnect, century, 660;, germany, anschlusskabel, headset, kabel, alte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,48*
€ 76,74*
1 Tag
43
€ 2,90*
ab € 58,51*
€ 78,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.