Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex ND2 - 10 cm - Grau - Neutral density (19928)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1957733
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19928
EAN/GTIN:
     4250234599283
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd2
graufilter

Übersicht

Kurzinfo  walimex pro ND2 - Filter - neutrale Dichte 2x
Gruppe  Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  19928
Modell  Walimex ND2
EAN/UPC  4250234599283

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  walimex pro ND2 - Filter - neutrale Dichte
Filtertyp  Filter - neutrale Dichte 2x
Formfaktor  Quadratisch - 100 x 100mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Quadratisch
Filtergröße  100 x 100mm
  
Filter  
Filtereffekte  Neutrale Dichte 2x
Neutraldichtefaktor  0.3
Übertragung  50%
Belichtungserhöhung  1 Stufe

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Quadratisch
Filtergröße:
100 x 100mm
Filtereffekte:
Neutrale Dichte 2x
Neutraldichtefaktor:
0.3
Übertragung:
50%
Belichtungserhöhung:
1 Stufe
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 19928, walimex, mantona, 100x100mm, filter, neutrale, dichte, grau, neutral, density
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,37*
€ 47,22*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 38,48*
€ 53,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.