Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW Type 200 - Tasche für Mobiltelefon - ABS-Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2001390
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     200/BT
EAN/GTIN:
     4031541703729
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Schlüsselfinder-Zubehör

Übersicht

Kurzinfo  BundW Type 200 - Tasche für Mobiltelefon - ABS-Kunststoff
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  200/BT
Modell  Type 200
EAN/UPC  4031541703729

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W Type 200 - Tasche für Mobiltelefon
Produkttyp  Tasche für Mobiltelefon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.1 cm x 10.6 cm x 3.5 cm
Gewicht  0.17 kg
Material  ABS-Kunststoff

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  15.1 cm
Tiefe  10.6 cm
Höhe  3.5 cm
Gewicht  0.17 kg
Material  ABS-Kunststoff
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für Mobiltelefon
Schutz  Wasserdicht, staubabweisend
Tragegurt  Schlaufe
Innenmaße  13.8 cm x 7.7 cm x 1.9 cm
Mitgeliefertes Zubehör  Tragegurt, Adapter für KLICKFix-System von Rixen undamp; Kaul
Funktionen  Secure Latch, Ventil zum automatischen Luftdruckausgleich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Breite:
15.1 cm
Tiefe:
10.6 cm
Höhe:
3.5 cm
Material:
ABS-Kunststoff
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für Mobiltelefon
Schutz:
Wasserdicht, staubabweisend
Tragegurt:
Schlaufe
Innenmaße:
13.8 cm x 7.7 cm x 1.9 cm
Funktionen:
Secure Latch, Ventil zum automatischen Luftdruckausgleich
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, type, 200bt, 200/bt, mobiltelefon, schwarz/transparent, tasche, abskunststoff, schwarztransparent, schwarz, transparent, kunststoff, outdoor, case, schaumstoff, inlay, taske, international, schaumeinlag
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 8,30*
€ 12,07*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 10,80*
€ 15,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,20*
€ 29,43*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 22,24*
€ 30,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.