Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW outdoor.cases Type 1000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2001615
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1000/B/SI
EAN/GTIN:
     4031541702944
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  BundW outdoor.cases Type 1000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  1000/B/SI
Modell  outdoor.cases Type 1000
EAN/UPC  4031541702944

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W outdoor.cases Type 1000 - Hartschalentasche
Produkttyp  Hartschalentasche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27.2 cm x 10.6 cm x 21.5 cm
Gewicht  700 g
Gehäuse-Sets  Volumen 4 Liter
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  27.2 cm
Tiefe  10.6 cm
Höhe  21.5 cm
Gewicht  700 g
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Schutz  Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Tragegurt  Tragegriff oben
Gehäuse-Sets  Volumen 4 Liter
Innenmaße  24.9 cm x 9.4 cm x 17.7 cm
Funktionen  Gepolstert, abschließbare Verschlüsse, Ventil zum automatischen Luftdruckausgleich
Mindesttemperatur  -40 °C
Maximaltemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Breite:
27.2 cm
Tiefe:
10.6 cm
Höhe:
21.5 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Typ:
Hartschalentasche
Schutz:
Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Tragegurt:
Tragegriff oben
Gehäuse-Sets:
Volumen 4 Liter
Innenmaße:
24.9 cm x 9.4 cm x 17.7 cm
Mindesttemperatur:
-40 °C
Maximaltemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Schaumstoffeinlagen, Schaumstoffeinsatz, Schaumstoffzuschnitte, Schutzkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kamerakoffer b&w, 1000, schwarz, type, 1000bsi, 1000/b/si, schaumstoff, outdoor.cases, hartschalentasche, polypropylen, outdoorcases, outdoor, cases, case, inlay, transportkoffer, type1000, würfelschaum, international, inkl., wrfelschaum, inkl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 31,08*
€ 41,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,31*
€ 48,16*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 38,67*
€ 52,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,33*
€ 57,33*
€ 5,95*
ab € 45,51*
€ 62,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.