Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW outdoor.cases Type 1000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2001616
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1000/Y/SI
EAN/GTIN:
     4031541703286
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche

Übersicht

Kurzinfo  BundW outdoor.cases Type 1000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Gelb
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  1000/Y/SI
Modell  outdoor.cases Type 1000
EAN/UPC  4031541703286

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W outdoor.cases Type 1000 - Hartschalentasche
Produkttyp  Hartschalentasche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27.2 cm x 10.6 cm x 21.5 cm
Gewicht  700 g
Gehäuse-Sets  Volumen 4 Liter
Material  Polypropylen
Farbe  Gelb

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  27.2 cm
Tiefe  10.6 cm
Höhe  21.5 cm
Gewicht  700 g
Material  Polypropylen
Farbe  Gelb
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Schutz  Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Tragegurt  Tragegriff oben
Gehäuse-Sets  Volumen 4 Liter
Innenmaße  24.9 cm x 9.4 cm x 17.7 cm
Funktionen  Gepolstert, abschließbare Verschlüsse, Ventil zum automatischen Luftdruckausgleich
Mindesttemperatur  -40 °C
Maximaltemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Breite:
27.2 cm
Tiefe:
10.6 cm
Höhe:
21.5 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Gelb
Typ:
Hartschalentasche
Schutz:
Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Tragegurt:
Tragegriff oben
Gehäuse-Sets:
Volumen 4 Liter
Innenmaße:
24.9 cm x 9.4 cm x 17.7 cm
Mindesttemperatur:
-40 °C
Maximaltemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Schlüsselfinder-Zubehör, kamerakoffer b&w, camcordertasche, kameratasche polyester, 1000, type, gelb, 1000ysi, 1000/y/si, outdoor.cases, outdoorcases, outdoor, cases, hartschalentasche, polypropylen, schaumstoff, international, case, inlay, hårdt, koffer, inkl., hrdt, inkl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 30,96*
€ 40,90*
€ 4,00*
ab € 35,19*
€ 50,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,88*
€ 55,87*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 43,61*
€ 57,57*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 51,37*
€ 65,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.