Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW outdoor.case Type 2000 - Hartschalentasche für Quadrokopter - Polypropylen - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2001744
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     2000/B/SI
EAN/GTIN:
     4031541702968
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  BundW outdoor.case Type 2000 - Hartschalentasche für Quadrokopter - Polypropylen - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  2000/B/SI
Modell  outdoor.case Type 2000
EAN/UPC  4031541702968

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W outdoor.case Type 2000 - Hartschalentasche für Quadrokopter
Produkttyp  Hartschalentasche für Quadrokopter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27 cm x 21.5 cm x 16.5 cm
Gewicht  900 g
Gepäckvolumen  6.6 Liter
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  27 cm
Tiefe  21.5 cm
Höhe  16.5 cm
Gewicht  900 g
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Empfohlene Verwendung  Für Quadrokopter
Schutz  Wasserdicht, staubabweisend
Tragegurt  Gummierter Tragegriff
Gepäckvolumen  6.6 Liter
Innenmaße  25 cm x 17.5 cm x 15.5 cm
Kompatible Produktabmessungen  Ösen für Vorhängeschloss - 0.45 cm
Mitgeliefertes Zubehör  Schaumstoffeinlage
Funktionen  Robust, automatisches Druckausgleichsventil, Airline-kompatibel, stapelbar
Kennzeichnung  IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,5 kg
Breite:
27 cm
Tiefe:
21.5 cm
Höhe:
16.5 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Typ:
Hartschalentasche
Empfohlene Verwendung:
Für Quadrokopter
Schutz:
Wasserdicht, staubabweisend
Tragegurt:
Gummierter Tragegriff
Gepäckvolumen:
6.6 Liter
Innenmaße:
25 cm x 17.5 cm x 15.5 cm
Kompatible Produktabmessungen:
Ösen für Vorhängeschloss - 0.45 cm
Mitgeliefertes Zubehör:
Schaumstoffeinlage
Kennzeichnung:
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Schaumstoffeinlagen, Schaumstoffeinsatz, Schaumstoffzuschnitte, Schutzkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kamerakoffer b&w, 2000, 2000bsi, 2000/b/si, type, schwarz, outdoor, case, schaumstoff, inlay, outdoor.case, hartschalentasche, quadrokopter, polypropylen, kameratasche/koffer, outdoorcase, kamerataschekoffer, kameratasche, koffer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 43,61*
€ 58,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 51,83*
€ 68,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,77*
€ 73,66*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 60,31*
€ 79,41*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,41*
€ 127,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.