Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW outdoor.cases Type 5000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2002169
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     5000/Y/SI
EAN/GTIN:
     4031541703361
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  BundW outdoor.cases Type 5000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Gelb
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  5000/Y/SI
Modell  outdoor.cases Type 5000
EAN/UPC  4031541703361

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W outdoor.cases Type 5000 - Hartschalentasche
Produkttyp  Hartschalentasche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  46.8 cm x 18.8 cm x 36.5 cm
Gewicht  2.85 kg
Gepäckvolumen  23 Liter
Material  Polypropylen
Farbe  Gelb

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  46.8 cm
Tiefe  18.8 cm
Höhe  36.5 cm
Gewicht  2.85 kg
Material  Polypropylen
Farbe  Gelb
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Schutz  Wasserdicht, staubabweisend
Tragegurt  Tragegriff oben
Gepäckvolumen  23 Liter
Innenmaße  43.2 cm x 17 cm x 30.1 cm
Funktionen  Schaumstoffpolsterung, gepolsterte Griffe, 2 Sicherheitsriegel, Ventil zum automatischen Luftdruckausgleich
Mindesttemperatur  -40 °C
Maximaltemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Breite:
46.8 cm
Tiefe:
18.8 cm
Höhe:
36.5 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Gelb
Typ:
Hartschalentasche
Schutz:
Wasserdicht, staubabweisend
Tragegurt:
Tragegriff oben
Gepäckvolumen:
23 Liter
Innenmaße:
43.2 cm x 17 cm x 30.1 cm
Mindesttemperatur:
-40 °C
Maximaltemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer b&w, camcordertasche, 5000, gelb, 5000ysi, 5000/y/si, type, outdoor.cases, outdoorcases, outdoor, cases, international, hartschalentasche, polypropylen, schaumstoff, koffer, 22.2, case, inlay, inkl., inkl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 106,10*
€ 133,55*
Frei Haus
ab € 108,88*
€ 139,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 112,57*
€ 141,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 122,47*
€ 153,27*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,23*
€ 288,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.