Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW outdoor.cases Type 5000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2002194
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     5000/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703248
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  BundW outdoor.cases Type 5000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  5000/B/RPD
Modell  outdoor.cases Type 5000
EAN/UPC  4031541703248

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W outdoor.cases Type 5000 - Hartschalentasche
Produkttyp  Hartschalentasche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  46.8 cm x 18.8 cm x 36.5 cm
Gewicht  2.85 kg
Gepäckvolumen  23 Liter
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  46.8 cm
Tiefe  18.8 cm
Höhe  36.5 cm
Gewicht  2.85 kg
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Schutz  Wasserdicht, staubabweisend
Waschbar  Ja
Tragegurt  Tragegriff oben
Gepäckvolumen  23 Liter
Innenmaße  43.2 cm x 17 cm x 30.1 cm
Funktionen  Mit Klettverschluss angebrachte Trennelemente, Schaumstoffpolsterung, gepolsterte Griffe, herausnehmbare Innenfachunterteilung, 2 Sicherheitsriegel, einstellbare Trennelemente, gepolsterte Trennelemente, Ventil zum automatischen Luftdruckausgleich
Mindesttemperatur  -40 °C
Maximaltemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Breite:
46.8 cm
Tiefe:
18.8 cm
Höhe:
36.5 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Typ:
Hartschalentasche
Schutz:
Wasserdicht, staubabweisend
Waschbar:
Ja
Tragegurt:
Tragegriff oben
Gepäckvolumen:
23 Liter
Innenmaße:
43.2 cm x 17 cm x 30.1 cm
Mindesttemperatur:
-40 °C
Maximaltemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kamerakoffer b&w, 5000, type, schwarz, 5000brpd, 5000/b/rpd, outdoor.cases, outdoorcases, outdoor, cases, facheinteilung, hartschalentasche, polypropylen, case, hårdt, international, inkl., hrdt, inkl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 114,16*
€ 143,45*
Frei Haus
ab € 118,00*
€ 149,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,15*
€ 152,16*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 129,79*
€ 162,02*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 251,73*
€ 295,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.