Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK IDE to Compact Flash CardReader - Kartenleser (CF I, CF II, Microdrive) - IDE (91645)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-202630
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91645
EAN/GTIN:
     4043619916450
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK IDE to Compact Flash CardReader - Kartenleser (CF I, CF II, Microdrive) - IDE
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  91645
EAN/UPC  4043619916450

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK IDE to Compact Flash CardReader - Kartenleser - IDE
Produkttyp  Kartenleser (intern) - IDE
Unterstützter Flash-Speicher  CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft DOS, Microsoft Windows NT 4.0, UNIX, Microsoft Windows 3.1, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kartenleser (intern) - IDE
Breite  60 mm
Tiefe  43 mm
Unterstützter Flash-Speicher  CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x Massenspeicher - IDE - IDC 40-polig
  
Verschiedenes  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft DOS, Microsoft Windows NT 4.0, UNIX, Microsoft Windows 3.1, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Kartenleser (intern) - IDE
Breite:
60 mm
Tiefe:
43 mm
Verbindungen:
1 x Massenspeicher - IDE - IDC 40-polig
Weitere Suchbegriffe: Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, delock adapter ide, adapter eide, delock, 91645, compact, flash, card, reader, cardreader, kartenleser, microdrive, 40pin, 4014619051472, [91645]
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,45*
€ 8,10*
€ 6,70*
ab € 5,53*
€ 8,20*
6 Tage
13
€ 9,90*
ab € 6,39*
€ 9,33*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,85*
€ 16,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,86*
€ 21,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.