Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK IDE to Compact Flash CardReader - Kartenleser (CF I, CF II, Microdrive) - IDE (91655)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-202631
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91655
EAN/GTIN:
     4043619916559
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK IDE to Compact Flash CardReader - Kartenleser (CF I, CF II, Microdrive) - IDE
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  91655
EAN/UPC  4043619916559

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK IDE to Compact Flash CardReader - Kartenleser - IDE
Produkttyp  Kartenleser (intern) - IDE
Unterstützter Flash-Speicher  CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft DOS, Microsoft Windows NT 4.0, UNIX, Microsoft Windows 3.1, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kartenleser (intern) - IDE
Breite  52 mm
Tiefe  45 mm
Unterstützter Flash-Speicher  CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x Massenspeicher - IDE - IDC 44-polig
  
Verschiedenes  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft DOS, Microsoft Windows NT 4.0, UNIX, Microsoft Windows 3.1, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Kartenleser (intern) - IDE
Breite:
52 mm
Tiefe:
45 mm
Verbindungen:
1 x Massenspeicher - IDE - IDC 44-polig
Weitere Suchbegriffe: Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, delock adapter ide, adapter eide, delock, 91655, compact, flash, cardreader, card, kartenleser, microdrive, reader, stecker, 44pin, 4014619052158, [91655], adapter, i/ii, vertikal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,16*
€ 8,51*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,17*
€ 8,53*
€ 6,70*
ab € 6,42*
€ 8,87*
6 Tage
31
€ 9,90*
ab € 7,25*
€ 9,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,62*
€ 21,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.