Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro Gegengewicht 2kg für Director III (20171)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2037938
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20171
EAN/GTIN:
     4250234501712
Suchbegriffe:
20171
walimex
gegengewicht
mantona

Übersicht

Kurzinfo  Walimex pro - Gegengewicht
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  20171
EAN/UPC  4250234501712

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex pro Gegengewicht
Zubehörtyp  Gegengewicht
Gewicht  2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Gegengewicht
Gewicht  2 kg
  
Zubehör  
Für  Kamerastativ

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Zubehörtyp:
Gegengewicht
Für:
Kamerastativ
Weitere Suchbegriffe: 15mm, rods, director
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,97*
€ 46,70*
3 Tage
98
Frei Haus
ab € 35,72*
€ 47,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.