Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona DSLM Travel Digitale Film/Kameras Schwarz Stativ (19880)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2038997
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19880
EAN/GTIN:
     4250234598804
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Produkttext

Das Reisestativ DSLM Travel von mantona ist ein äußerst kompaktes Stativ, das ideal für Reisen ist. Mit einem Gewicht von ca. 1300g ist das aus Aluminium gefertige Stativ leicht und kann ohne Probleme in der mitgelieferten Tasche transportiert werden. Die Beinwinkel sind bis zu 180° verstellbar, wodurch Sie es kompakt zu einer Länge von 35 cm für den Transport zusammenlegen können und zudem sehr flexibel in der Anwendung sind. Auch bodennahe Aufnahmen sind damit kein Problem. Vier Beinsegmente mit Schnellverschlüssen erlauben eine unkomplizierte Anpassung der Höhe sowie einen schnellen Auf- und Abbau. Das Stativ kann bis zu einer Höhe von 143 cm ausgezogen werden. Gummierte Stativbeine und Spikes sorgen für eine hohe Standfestigkeit. Besonders praktisch: Das Stativ kann auch als Einbein-Stativ genutzt werden. Dabei ist das Einbeinstativ durch die auf zwei Stufen ausziehbare Mittelsäule erweiterbar. Die Mittelsäule verfügt über einen Beschwerungshaken, an dem Sie Gewichte zur Stabilisierung des Stativs aufhängen können. Der Kugelkopf verfügt über eine praktische Panoramaskala, ein Wechsel ins Hochformat ist problemlos möglich. Zur exakten Ausrichtung verfügt der Kopf über zwei praktische Wasserwaagen - eine für Hoch-, die andere für Querformat. Dank einer Stativschraube mit 1/4" und 3/8" Gewinde kann die Kamera entweder über eine Schnellwechselplatte am Kopf oder direkt auf dem Stativ montiert werden. Mit einer maximalen Belastbarkeit von ca. 5kg ist das Stativ ideal für den Einsatz mit Systemkameras.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Zweck  Digitale Film/Kameras
Höchstgewicht (Kapazität)  5 kg
Anzahl der Beine  3
Höhe (min)  43 cm
Höhe (max)  143 cm
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,3 kg
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Zweck:
Digitale Film/Kameras
Höchstgewicht (Kapazität):
5 kg
Anzahl der Beine:
3
Höhe (min):
43 cm
Höhe (max):
143 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 19880, mantona, dslm, travel, schwarz, reisestativ, digitale, film/kameras, stativ, filmkameras, film, kameras
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1317
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 107,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 112,12*
€ 145,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.