Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur- und Mauskombination
>
Tastaturhalterung
>
Artikel
Ergotron Neo-Flex Keyboard Wall Mount - Befestigungskit (Handgelenkkissen, Maushalterung, Montageklammer, Tastatur-Tablett, Befestigungsteile, Wandschiene 10") (45-403-062)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Ergotron
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-2040212
Hersteller:
Ergotron
Herst.-Nr.:
45-403-062
EAN/GTIN:
0698833042962
Suchbegriffe:
Keyboard Arm
Tastaturarm
Tastaturschwenkarm
Tastaturablage
Übersicht
Kurzinfo
Ergotron Neo-Flex Keyboard Wall Mount - Befestigungskit (Handgelenkkissen, Maushalterung, Montageklammer, Tastatur-Tablett, Befestigungsteile, Wandschiene 25,40cm (10")) für Tastatur und Maus - weiß
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Ergotron
Hersteller Art. Nr.
45-403-062
EAN/UPC
0698833042962
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Ergotron Neo-Flex Keyboard Wall Mount - Befestigungskit
Produkttyp
Befestigungskit
Montagekomponenten
Handgelenkkissen, Maushalterung, Montageklammer, Tastatur-Tablett, Befestigungsteile, Wandschiene 25,40cm (10")
Anpassungen
Schwenk
Empfohlene Verwendung
Tastatur und Maus
Max. Ladegewicht
2.3 kg
Farbe
Weiß
Ausführliche Details
Allgemein
Farbe
Weiß
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Handgelenkkissen, Maushalterung, Montageklammer, Tastatur-Tablett, Befestigungsteile, Wandschiene 25,40cm (10")
Empfohlene Verwendung
Tastatur und Maus
Anpassungen
Schwenk
Max. Ladegewicht
2.3 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,7 kg
Farbe:
Weiß
Typ:
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung:
Tastatur und Maus
Anpassungen:
Schwenk
Max. Ladegewicht:
2.3 kg
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Tastaturhalterung
,
tastaturablage ergotron
,
tastaturablage weiß
,
tastaturhalterung
,
ergotron
,
neoflex
,
45403062
,
grad
,
flex
,
tastatur/mausplattform
,
auszug
,
geeignet
,
wandmontage
,
weiß
,
23kg
,
tastaturmausplattform
,
tastatur
,
maus
,
plattform
,
max.
,
neigen
,
schwenken
,
neoflex®
,
wandhalterung
,
flex®
,
2.3kg
,
tastaturwandhalterung
,
keyboard
,
wall
,
mount
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 855
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 379,40*
€ 438,26*
Lager 128
Frei Haus
ab € 379,74*
€ 439,22*
Lager 173
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 380,12*
€ 439,96*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 406,11*
€ 469,22*
Lager 7405
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 407,13*
€ 472,38*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,22*
€ 558,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,65*
€ 552,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,48*
€ 522,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,74*
€ 513,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,11*
€ 483,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen