Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona walimex pro Slim ND1000 - Filter - neutrale Dichte 1000x - 82 mm (19994)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2053797
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19994
EAN/GTIN:
     4250234599948
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter 82mm
graufilter

Übersicht

Kurzinfo  walimex pro Slim ND1000 - Filter - neutrale Dichte 1000x - 82 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  19994
EAN/UPC  4250234599948

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  walimex pro Slim ND1000 - Filter - neutrale Dichte - 82 mm
Filtertyp  Filter - neutrale Dichte 1000x
Formfaktor  Rund - 82 mm - Slim
Für  Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund - Slim
Filterdurchmesser  82 mm
  
Filter  
Für  Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte  Neutrale Dichte 1000x
Neutraldichtefaktor  3.0
Übertragung  0.01%
Belichtungserhöhung  10 Stufen
Beschichtung  Mehrfachbeschichtung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund - Slim
Filterdurchmesser:
82 mm
Für:
Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte:
Neutrale Dichte 1000x
Neutraldichtefaktor:
3.0
Übertragung:
0.01%
Belichtungserhöhung:
10 Stufen
Beschichtung:
Mehrfachbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 19994, 1000, walimex, nd1000, slim, mantona, 82mm, filter, neutrale, dichte, 1000x, vergütet, vergtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 37,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,07*
€ 45,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.