Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19986 Grau 52mm Schwarz Kamerafilter (19986)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2053799
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19986
EAN/GTIN:
     4250234599863
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
grau-filter 52 mm
graufilter

Hauptmerkmale

Funktionen  
Filtergröße  5,2 cm
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1
  
Technische Details  
Filtertyp  Grau
Material  Glas, Metall

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Filtergröße:
5,2 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
1
Filtertyp:
Grau
Material:
Glas, Metall
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 19986, walimex, 52mm, mantona, nd1000, slim, grau, schwarz, kamerafilter, 1000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 20,98*
€ 29,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,70*
€ 35,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.