Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro Slim Graufilter ND1000 vergütet 67 mm (19991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2053801
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19991
EAN/GTIN:
     4250234599917
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter 67mm
graufilter

Übersicht

Kurzinfo  walimex pro - Filter - neutrale Dichte 1000x - 67 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  19991
EAN/UPC  4250234599917

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  walimex pro Filter - neutrale Dichte - 67 mm
Filtertyp  Filter - neutrale Dichte 1000x
Formfaktor  Rund - 67 mm - Slim

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund - Slim
Filterdurchmesser  67 mm
  
Filter  
Filtereffekte  Neutrale Dichte 1000x
Neutraldichtefaktor  3.0
Übertragung  0.01%
Belichtungserhöhung  10 Stufen
Filtermaterial  Glas
Beschichtung  Mehrfachbeschichtung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund - Slim
Filterdurchmesser:
67 mm
Filtereffekte:
Neutrale Dichte 1000x
Neutraldichtefaktor:
3.0
Übertragung:
0.01%
Belichtungserhöhung:
10 Stufen
Filtermaterial:
Glas
Beschichtung:
Mehrfachbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 19991, walimex, 1000, nd1000, slim, mantona, 67mm, filter, neutrale, dichte, 1000x, vergütet, vergtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
155
Frei Haus
ab € 24,06*
€ 32,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,59*
€ 41,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.