Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2053803 Herst.-Nr.: 19995 EAN/GTIN: 4250234599955 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | walimex pro ND1000 - Filter - neutrale Dichte 1000x - 86 mm | Gruppe | Filter | Hersteller | WALSER | Hersteller Art. Nr. | 19995 | Modell | walimex pro ND1000 | EAN/UPC | 4250234599955 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | walimex pro ND1000 - Filter - neutrale Dichte - 86 mm | Filtertyp | Filter - neutrale Dichte 1000x | Formfaktor | Rund - 86 mm - Slim | Für | Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Filter | Formfaktor | Rund - Slim | Filterdurchmesser | 86 mm | | | Filter | | Für | Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film | Filtereffekte | Neutrale Dichte 1000x | Neutraldichtefaktor | 3.0 | Übertragung | 0.01% | Belichtungserhöhung | 10 Stufen | Beschichtung | Mehrfachbeschichtung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Filter | Formfaktor: | Rund - Slim | Filterdurchmesser: | 86 mm | Für: | Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film | Filtereffekte: | Neutrale Dichte 1000x | Neutraldichtefaktor: | 3.0 | Übertragung: | 0.01% | Belichtungserhöhung: | 10 Stufen | Beschichtung: | Mehrfachbeschichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19995, 1000, walimex, nd1000, slim, mantona, 86mm, filter, neutrale, dichte, 1000x, vergütet, vergtet |
| | |
| |