Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona walimex pro ND-Fader ND2 - ND400 - Filter - variable neutrale Dichte 2x - 400x - 82 mm (19982)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2053811
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19982
EAN/GTIN:
     4250234599825
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter 82mm
graufilter

Übersicht

Kurzinfo  walimex pro ND-Fader ND2 - ND400 - Filter - variable neutrale Dichte 2x - 400x - 82 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  19982
EAN/UPC  4250234599825

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  walimex pro ND-Fader ND2 - ND400 - Filter - variable neutrale Dichte - 82 mm
Filtertyp  Filter - variable neutrale Dichte 2x - 400x
Formfaktor  Rund - 82 mm - Slim
Für  Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund - Slim
Filterdurchmesser  82 mm
  
Filter  
Für  Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte  Variable neutrale Dichte 2x - 400x
Neutraldichtefaktor  0.3-2.6
Belichtungserhöhung  1 - 8 2/3 Blende
Filtermaterial  Glas
Beschichtung  Mehrfachbeschichtung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund - Slim
Filterdurchmesser:
82 mm
Für:
Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte:
Variable neutrale Dichte 2x - 400x
Neutraldichtefaktor:
0.3-2.6
Belichtungserhöhung:
1 - 8 2/3 Blende
Filtermaterial:
Glas
Beschichtung:
Mehrfachbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 19982, walimex, ndfader, fader, mantona, nd400, nd2nd400, 82mm, filter, variable, neutrale, dichte, 400x, vergütet, vergtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 24,10*
€ 33,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,69*
€ 43,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.