Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hercules Thrustmaster TH8A Schaltung für PC/XBOX ONE/PS3/PS4 (4060059)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2065496
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4060059
EAN/GTIN:
     3362934001209
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller

Übersicht

Gangschaltung TX Racing Wheel TH8A Shifter AddOn

Realistisches Gangschaltungsgefühl Einstellbarer Widerstand beim Schalten der Gänge USB und/oder DIN Anschlußfähigkeit

REALISTISCH UND AUTHENTISCH
13 cm hohes Schaltgestänge mit Schaltknauf Realistisches Gangschaltungsgefühl Abnehmbarer Schaltknauf Kompatibel mit echten Universal-Schaltkäufen (erhältlich im Fachhandel für Autozubehör) 2 inklusive Schaltplatten: ""H""-Schaltung (7+1) und Sequenziell (+/-)

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT UND KOMFORT
Aufrüstbare Firmware und interner Speicher mit einstellbarem Schalthub je nach Fahrstil (Software zum Herunterladen auf den PC erhältlich) Einstellbarer Widerstand beim Schalten der Gänge Position und Drehung der Schaltplatte um 360° drehbar Position und Drehung des Spannsystems um 360° drehbar Optimiertes Festspannen auf jedweder Montage-Oberfläche Tische oder Regale von 1 bis 55 mm Dicke Cockpits (implementiertes Schraubgewinde + entfernbares Spannsystem

STABIL UND PRÄZISE
Interner Mechanismus zu 100% aus Metall Schaltgestänge zu 100% aus Metall Spannsystem zu 100% aus Metall H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology™ Zeitlos dauerhafte Präzision (kontaktloser Magnetsensor) Kein Taktschalter und kein Potenziometer (für unbegrenzte Produktlebensdauer)

VIELSEITIG
Einzigartiges Design* für zwei unterschiedliche Fahrstile ""H""-Schaltung (7+1) Sequenziell (+/-) USB und/oder DIN Anschlußfähigkeit Auf PC: Funktioniert mit allen Rennlenkern, die derzeit auf dem Markt sind Auf PS3™ und PS4™: Funktioniert mit den T500RS, Ferrari F1 Wheel Integral T500, T300RS und T300 Ferrari GTE Rennlenkern Auf Xbox One: Funktioniert mit dem TX Racing Wheel.

Technische Daten: Farbe: Schwarz-Chrom Passend für: PlayStation® 3, PlayStation® 4, PC, Xbox One Zubehör-Typ (Spielekonsolen): Gangschaltung

Lieferumfang: Gangschaltung
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Weitere Suchbegriffe: PlayStation 4 Controller, PlayStation 5 Controller, PlayStation Controller, PlayStation Lenkrad, PlayStation Zubehör, Xbox Controller, Xbox Zubehör, xbox controller, 4060059, thrustmaster, th8a, xbox, shifter, playstation, addon, sony, microsoft, schaltknüppel, kabelgebunden, schaltung, series, schaltknppel, racing, wheel, gangschaltung, schwarz, chrom, pc/ps4/ps3/xbox, pavaru, perjungimo, svirtis, skrzynia, biegów, pc/ps3/ps4/xone
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
€ 7,50*
ab € 124,16*
€ 152,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 133,14*
€ 162,83*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 133,45*
€ 162,84*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 135,84*
€ 166,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 136,16*
€ 166,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.