Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2074533 Herst.-Nr.: PCC5681 EAN/GTIN: 4013835533380 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Grundig Digta Swingphone 568 GBS - Ohrhörer - im Ohr - verkabelt | Gruppe | Headsets und Mikrofone | Hersteller | Grundig Business Systems | Hersteller Art. Nr. | PCC5681 | EAN/UPC | 4013835533380 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Grundig Digta Swingphone 568 GBS - Ohrhörer | Produkttyp | Ohrhörer - verkabelt | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr | Anschlusstechnik | Verkabelt | Soundmodus | Stereo | Impedanz | 32 Ohm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Ohrhörer | Gewicht | 40 g | | | Kopfhörer | | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr | Anschlusstechnik | Verkabelt | Soundmodus | Stereo | Impedanz | 32 Ohm | | | Verbindungen | | Anschlusstyp | Kopfhörer | | | Kabel | | Kabellänge | 0.5 m | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | Kopfhörerkabel - 0.5 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Ohrhörer | Kopfhörer-Formfaktor: | Im Ohr | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Soundmodus: | Stereo | Impedanz: | 32 Ohm | Anschlusstyp: | Kopfhörer | Kabellänge: | 0.5 m | Enthaltene Kabel: | Kopfhörerkabel - 0.5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, ohrhörer schwarz, in-ear kopfhörer, grundig ohrhörer, grundig, digta, swingphone, pcc5681, 5681, silber, ohrhörer, kabelgebunden, ohrhrer, schwarz, business, systems, diktiergerätekopfhörer, kopfhörer, gbsstecker, unterkinnbügel, inearkopfhörer, kinnbügelhörer, verkabelt, soundbox, station, 441/446/447, plus, stenorette, diktiergertekopfhrer, kopfhrer |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 50,52* | € 62,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 50,44* | € 62,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,57* | € 62,98* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 52,24* | € 64,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 55,44* | € 68,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|