Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuba DAA 850 - Satellit - Parabolantenne - außen - grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2753M-2092471
Hersteller:
     fuba
Herst.-Nr.:
     11006082
EAN/GTIN:
     8024427006256
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel

Übersicht

Kurzinfo  Fuba DAA 850 - Satellit - Parabolantenne - außen - grau
Gruppe  Antennen
Hersteller  Fuba
Hersteller Art. Nr.  
Modell  DAA 850
EAN/UPC  8024427006256

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fuba DAA 850 - Satellit
Gerätetyp  Satellit
Formfaktor  Parabolantenne
Empfohlene Verwendung  Außen
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser  85 cm
Funktionen  Wetterfest

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Satellit
Empfohlene Verwendung  Aussen
Breite  85 cm
Farbe  Grau
Produktmaterial  Aluminium
Erhältliche Farben  Anthrazit
Braun
Grau
Rot
Weiß
  
Antenne  
Formfaktor  Parabolantenne
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser  85 cm
Funktionen  Wetterfest

Weitere Informationen:
Gewicht:
33,0 kg
Produkttyp:
Satellit
Empfohlene Verwendung:
Aussen
Breite:
85 cm
Farbe:
Grau
Produktmaterial:
Aluminium
Erhältliche Farben:
Anthrazit , Braun , Grau , Rot , Weiß
Formfaktor:
Parabolantenne
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser:
85 cm
Funktionen:
Wetterfest
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne, 11006082, fuba, satellitenantenne, hgrau, hochleistungs, 85x85cm, aluminium, vertriebsgmbh, satellit, außen, grau, aluminiumgrau, auen, vertriebs, gmbh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 113,67*
€ 145,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 166,30*
€ 203,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,19*
€ 234,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.