Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-2093829 Herst.-Nr.: D30961 EAN/GTIN: 7640158661710 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Dicota Secret - Notebook-Privacy-Filter - 35,6 cm breit (14" breit) | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Dicota | Hersteller Art. Nr. | D30961 | Modell | Secret | EAN/UPC | 7640158661710 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dicota Secret Notebook-Privacy-Filter | Produkttyp | Notebook-Privacy-Filter | Produktmaterial | PET | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31 cm x 17.5 cm x 0.1 cm | Gewicht | 45 g | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 35,6 cm breit (14" breit) |
Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Notebook-Privacy-Filter | Produktmaterial | PET | Breite | 31 cm | Tiefe | 17.5 cm | Höhe | 0.1 cm | Gewicht | 45 g | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 35,6 cm breit (14" breit) | | | Monitorfilter | | Kratzfest | Ja | | |
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Notebook-Privacy-Filter | Produktmaterial: | PET | Breite: | 31 cm | Tiefe: | 17.5 cm | Höhe: | 0.1 cm | Kompatibilität der Bildschirmgröße: | 35,6 cm breit (14" breit) | Kratzfest: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, dicota notebook blickschutzfolie 14 zoll, bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter, dicota, breitbild, d30961, 30961, blickschutzfilter, notebook, 2wege, klebend, schwarz, wege, 2way, secret, 14.0, 16:9, wide, 14in, screen, protector, selbstklebend, laptop, sichtschutzfolie, blickschutz, 14'', diverse, laptops, 14.0" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 33,15* | € 44,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 35,83* | € 48,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 36,51* | € 49,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 39,19* | € 52,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 67,70* | € 89,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|