Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro LED Video Light - Leuchtenkopf - 1 Köpfe x 256 Lampe - LED - DC (20374)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2100919
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20374
EAN/GTIN:
     4250234503747
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro LED Video Light - Leuchtenkopf - 1 Köpfe x 256 Lampe - LED - DC
Gruppe  Studio Light und Flashes
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  20374
EAN/UPC  4250234503747

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro LED Video Light - Leuchtenkopf
Gerätetyp  Leuchtenkopf
Kontinuierliche Lichtquelle  LED
Eingangsspannung  DC 6 - 10 V
Lichtleistung in LUX  390

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Leuchtenkopf
  
Beleuchtungssystem  
Klasse  Kontinuierlich
Kontinuierliche Lichtquelle  LED
Betrieb  DC
Tragetasche im Lieferumfang enthalten  Ja
Standfuß im Lieferumfang enthalten  Ja
  
Kopf  
Anz. Köpfe  1
Anz. Leuchten  256
Farbtemperatur  4950 K
Lichtleistung in LUX  390
Enthaltener Lichtwandler  Diffusionsfilter, Orangefilter
  
Leuchten  
Leuchten  (256) x kontinuierlich - LED - 4950 K
  
Stromversorgung  
Eingangsspannung  DC 6 - 10 V
Akkutyp  Lithium-Ionen
Akkukapazität  6 Ah
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  1 x Leuchtenkopf
1 x Weichzeichnerfilter
1 x Farbfilter - orange
1 x Kugelkopf
1 x Batterieladegerät
1 x Auto-Stromadapter
1 x Netzteil
1 x Lichtstativ - 260 cm
1 x Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Gerätetyp:
Leuchtenkopf
Klasse:
Kontinuierlich
Kontinuierliche Lichtquelle:
LED
Betrieb:
DC
Tragetasche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Standfuß im Lieferumfang enthalten:
Ja
Anz. Köpfe:
1
Anz. Leuchten:
256
Farbtemperatur:
4950 K
Lichtleistung in LUX:
390
Enthaltener Lichtwandler:
Diffusionsfilter, Orangefilter
Leuchten:
(256) x kontinuierlich - LED - 4950 K
Eingangsspannung:
DC 6 - 10 V
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkukapazität:
6 Ah
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, 20374, walimex, video, beleuchtung, mantona, light, leuchtenkopf, köpfe, lampe, kpfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 179,30*
€ 211,91*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 178,27*
€ 211,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.