Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 2818 - Haarschneidemaschine - Schwarz/ Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2124204
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 2818
EAN/GTIN:
     5908256833630
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät

Übersicht

Kurzinfo  Adler AD 2818 - Haarschneidemaschine - Schwarz/ Silber
Gruppe  Körperpflege
Hersteller  ADLER
Hersteller Art. Nr.  AD2818
Modell  AD 2818
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Adler AD 2818 - Haarschneidemaschine
Produkttyp  Haarschneidemaschine
Schnurlosbetrieb  Ja
Farbe  Schwarz / Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Haarschneidemaschine
Besondere Funktionen  18 verschiedene Schnittlängen
Gewicht  0,625 kg
Farbe  Schwarz / Silber
  
Rasierer, Trimmer und Epilierer  
Längeneinstellungen  3-30 mm (18 Stufen)
  
Verschiedenes  
Schnurlosbetrieb  Ja
  
Energieversorgung  
Batterietechnologie  NiMH
Batterie wiederaufladbar  Ja
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  14.8 cm
Tiefe (Versand)  5.5 cm
Höhe (Versand)  18.5 cm
Gewicht (Versand)  0.85 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Haarschneidemaschine
Besondere Funktionen:
18 verschiedene Schnittlängen
Farbe:
Schwarz / Silber
Längeneinstellungen:
3-30 mm (18 Stufen)
Schnurlosbetrieb:
Ja
Batterietechnologie:
NiMH
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Breite (Versand):
14.8 cm
Tiefe (Versand):
5.5 cm
Höhe (Versand):
18.5 cm
Gewicht (Versand):
0.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Haarschneidemaschine, Haarschneider, haar schneider, 2818, adler, ad2818, clipper, 5908256838468, camry, haarschneidemaschine, schnurlos, hair, nerudijantis, plienas, different, lengths
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.