| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-213208 Herst.-Nr.: LR6AP/4B EAN/GTIN: 5410853032984 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Panasonic Alkaline Power LR6AP/4BP - Batterie 4 x AA Typ Alkalisch | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | Panasonic | Hersteller Art. Nr. | LR6AP/4BP | EAN/UPC | 5410853032984 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Panasonic Alkaline Power LR6AP/4BP - Batterie - AA Typ - Alkalisch x 4 | Produkttyp | Batterie | Batterie | AA Typ - Alkalisch | Mit Batterien | 4 Stck. | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Batterie | | | Batterie | | Typ | AA Typ | Technologie | Alkalisch | Mitgelieferte Anzahl | 4 | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,0 kg | Produkttyp: | Batterie | Typ: | AA Typ | Technologie: | Alkalisch | Mitgelieferte Anzahl: | 4 | Bereitgestellte Spannung: | 1.5 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, aa batterie 1,5v alkaline, akku für digitalkamera / camcorder, kameraakku panasonic, panasonic, alkaline, power, mignon, lr6apb/4bp, 5410853039273, lr6apb4bp, lr6ap4b, lr6apb, lr6ap/4bp, batterie, aatyp, alkalisch, lr6ap/4b, lr6ap4bp, lr6ap |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |