Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa InterConnect EX - Kartenleser - 13,3 cm (5,25 Zoll) (AK-HC-07BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2166954
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-HC-07BK
EAN/GTIN:
     4710614534841
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Übersicht

Kurzinfo  Akasa InterConnect EX - Kartenleser - 13,3 cm (5,25" ) (CF I, CF II, MS, MS PRO, MMC, SD, MS PRO Duo, MMCmobile, microSD, SDHC, MS Micro, microSDHC, SDXC, microSDXC) - USB 3.0
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Akasa
Hersteller Art. Nr.  AK-HC-07BK
Modell  InterConnect EX
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Akasa InterConnect EX - Kartenleser - USB 3.0
Produkttyp  Kartenleser - intern
Unterstützte Speicherkarten  CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick PRO Duo, MultiMediaCardmobile, microSD, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, SDXC-Speicherkarte, microSDXC
Host-Schnittstelle  USB 3.0
Erforderlicher Einschub  13,3 cm intern (5,25" intern)
Farbe  Brushed Aluminum
Besonderheiten  SMART-Kartenleser, Statusanzeige

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kartenleser - intern
Unterstützte Speicherkarten  CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick PRO Duo, MultiMediaCardmobile, microSD, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, SDXC-Speicherkarte, microSDXC
Host-Schnittstelle  USB 3.0
Erforderlicher Einschub  13,3 cm intern (5,25" intern)
Farbe  Brushed Aluminum
Besonderheiten  SMART-Kartenleser, Statusanzeige
  
Schnittstellen  
Zusätzliche Ports  4 x USB 3.0
2 x USB-Ladeanschluss
Erforderliche Ports  1 x 9-poliger USB-Header
1 x 20-polige USB 3.0-Stiftleiste
  
Verschiedenes  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1
Kennzeichnung  ISO 7816

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
Kartenleser - intern
Host-Schnittstelle:
USB 3.0
Erforderlicher Einschub:
13,3 cm intern (5,25" intern)
Farbe:
Brushed Aluminum
Besonderheiten:
SMART-Kartenleser, Statusanzeige
Zusätzliche Ports:
4 x USB 3.0 , 2 x USB-Ladeanschluss
Kennzeichnung:
ISO 7816
Weitere Suchbegriffe: usb speicherkartenlesegerät, speicherkartenlesegerät, akasa, akhc07bk, 07bk, interconnect, kartenleser, zoll, mmcmobile, microsd, sdhc, micro, microsdhc, sdxc, microsdxc, mainboard, schwarz, internal, 5port, card, reader, inkl., ctecka, karet, 5.25”, 5slotová, nabíjecí, esata
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,59*
€ 67,79*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 50,79*
€ 67,81*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 52,27*
€ 69,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,78*
€ 79,97*
7 Tage
53
Frei Haus
ab € 91,38*
€ 115,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.