Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE NTG-2 - Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RØDE NTG-2 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon
RØDE NTG-2 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon
RØDE NTG-2 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon
Artikel-Nr.:
     2753M-2186733
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     600.200.003
EAN/GTIN:
     0698813000470
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer

Übersicht

Kurzinfo  RØDE NTG-2 - Mikrofon
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  RØDE Microphones
Hersteller Art. Nr.  600.200.003
Modell  RØDE NTG-2
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  RØDE NTG-2 - Mikrofon
Produkttyp  Mikrofon
Empfohlene Verwendung  Audio im Beruf, TV - Rundfunk
Mikrofon  Außen
Mikrofontechnologie  Elektret-Kondensator

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mikrofon
Durchmesser  2.2 cm
Länge  28 cm
Gewicht  161 g
Gehäusematerial  Metall
Empfohlene Verwendung  Audio im Beruf, TV - Rundfunk
  
Mikrofon  
Mikrofontechnologie  Elektret-Kondensator
Empfindlichkeit  -36 dBV/Pascal
Stromversorgungsspannung für Mikrofon (Gleichstrom)  48 V
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch  76 dB
Total Harmonic Distortion (THD)  1%
Verhältnis Signal zu Rauschen  18 dBA
Dynamischer Bereich  113 dB
Max. Schalldruck  131 dB
Audioeingang - Daten  Super-kardioid - 20 - 20000 Hz - Ausgabe-Impedanz 250 Ohm
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Ausgeglichener Audio-Output (3-polig XLR)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragetasche, Mikrofonclip, Windschutz
Kennzeichnung  LVD, Directive 93/68/EEC, Directive 73/23/EEC, Directive 89/336/EEC, Directive 92/31/EEC, EN 50082-1:1997
  
Stromversorgung  
Batterie  Batterie - AA-Typ

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Mikrofon
Durchmesser:
2.2 cm
Länge:
28 cm
Gehäusematerial:
Metall
Empfohlene Verwendung:
Audio im Beruf, TV - Rundfunk
Mikrofontechnologie:
Elektret-Kondensator
Empfindlichkeit:
-36 dBV/Pascal
Stromversorgungsspannung für Mikrofon (Gleichstrom):
48 V
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch:
76 dB
Total Harmonic Distortion (THD):
1%
Verhältnis Signal zu Rauschen:
18 dBA
Dynamischer Bereich:
113 dB
Max. Schalldruck:
131 dB
Audioeingang - Daten:
Super-kardioid - 20 - 20000 Hz - Ausgabe-Impedanz 250 Ohm
Anschlusstyp:
Ausgeglichener Audio-Output (3-polig XLR)
Zubehör im Lieferumfang:
Tragetasche, Mikrofonclip, Windschutz
Batterie:
Batterie - AA-Typ
Weitere Suchbegriffe: ntg2, rode, 400500020, røde, mikrofon, 600200003, digitaler, camcorder, supercardioid, verkabelt, xlr3, 161g, 600.200.003, super, cardioid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 165,50*
€ 204,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 233,56*
€ 278,60*
€ 6,90*
ab € 232,64*
€ 278,72*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 234,33*
€ 287,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,60*
€ 331,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,34*
€ 328,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,64*
€ 311,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,88*
€ 303,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.