Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN PANAMA BackPack 400 - Rucksack für Kamera und Objektive - Schwarz (93784)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2204874
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     93784
EAN/GTIN:
     4007134012479
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche

Übersicht

Kurzinfo  CULLMANN PANAMA BackPack 400 - Rucksack für Kamera und Objektive - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  93784
Modell  PANAMA BackPack 400
EAN/UPC  4007134012479

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CULLMANN PANAMA BackPack 400 - Rucksack für Kamera und Objektive
Produkttyp  Rucksack für Kamera und Objektive
Gewicht  600 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  600 g
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Rucksack
Empfohlene Verwendung  Für Kamera und Objektive
Schutz  Wasserabweisend
Tragegurt  Stativgurt, gepolsterter Griff oben, verstellbare Rucksackriemen
Verschlussart  Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Batterieladegerät, Memory-Karte, Flash, 2 x Objektive, Kamerazubehör, externe Tasche mit Reißverschluss vorne, 2 x Seitennetztaschen
Innenmaße  27 cm x 12 cm x 36 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Rucksack
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera und Objektive
Schutz:
Wasserabweisend
Verschlussart:
Reißverschluss
Innenmaße:
27 cm x 12 cm x 36 cm
Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, fotorucksack cullmann, notebook-rucksack, geöffnet, cullmann, 93784, panama, backpack, rucksack, schwarz, kamera, objektive, universal, schulterriemen, kamerarucksack, rygsæk, rygsk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 33,96*
€ 35,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,39*
€ 55,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.