Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APX Schwarz-Weiß-Film 36 Schüsse (6FR400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AgfaPhoto APX Schwarz-Weiß-Film 36 Schüsse
AgfaPhoto APX Schwarz-Weiß-Film 36 Schüsse
Artikel-Nr.:
     2753M-2223217
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     6FR400
EAN/GTIN:
     4250255100505
Suchbegriffe:
Negativ-Film
Negativfilm
negativfilm

Hauptmerkmale

Technische Details  
ISO-Empfindlichkeit  400
Anzahl Aufnahmen  36 Schüsse

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
ISO-Empfindlichkeit:
400
Anzahl Aufnahmen:
36 Schüsse
Weitere Suchbegriffe: agfaphoto, 6fr400, schwarzweißfilm, schüsse, 135305m, schwarzweifilm, schsse, schwarz, weiß, film
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 67,22*
€ 88,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 82,75*
€ 106,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.