Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra PRO 900 - Monophon - Schwarz - Jabra - ohraufliegend - Jabra PRO 925 / PRO 935 (14401-12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2225832
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14401-12
EAN/GTIN:
     5706991017403
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset

Übersicht

Kurzinfo  Jabra PRO 900 - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - NFC - für PRO 925, 935
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Jabra
Hersteller Art. Nr.  14401-12
Modell  Jabra PRO 900
EAN/UPC  5706991017403

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Jabra PRO 900 - Headset
Produkttyp  Headset - Bluetooth - kabellos - NFC
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Zusätzliche Funktionen  DSP
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Soundmodus  Mono
Soundeffekte  Crystal Clear
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 150 - 7000 Hz - Empfindlichkeit 91 dB
Impedanz  32 Ohm
Mikrofon  Mikrofonbaum
Mikrofon, aktive Rauschunterdrückung  Ja
Bedienungselement  Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Entwickelt für  PRO 925, 925 Dual Connectivity, 925 Dual Connectivity for MS, 935, 935 Dual Connectivity, 935 Dual Connectivity for MS, 935 for MS, 935 MS, 935 MS Dual Connectivity, 935 MS Single Connectivity, 935 UC

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - Bluetooth - NFC
Zusätzliche Funktionen  DSP
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Max. Betriebsabstand  100 m
  
Kopfhörer  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohraufliegend
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Profile  Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Soundmodus  Mono
Soundeffekte  Crystal Clear
Frequenzgang  150 - 7000 Hz
Empfindlichkeit  91 dB
Impedanz  32 Ohm
Membran  28 mm
Besonderheiten  SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Formfaktor  Headset Mikrofon
Empfindlichkeit  -30 dB
Frequenzgang  100 - 10000 Hz
Aktive Rauschunterdrückung  Ja
Audioeingang - Daten  Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
  
Fernbedienung  
Steuerung  Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
  
Stromversorgung  
Batterie  Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)  12 Stunde(n)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Jabra PRO 925, 925 Dual Connectivity, 925 Dual Connectivity for MS, 935, 935 Dual Connectivity, 935 Dual Connectivity for MS, 935 for MS, 935 MS, 935 MS Dual Connectivity, 935 MS Single Connectivity, 935 UC

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Headset - Bluetooth - NFC
Zusätzliche Funktionen:
DSP
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Max. Betriebsabstand:
100 m
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohraufliegend
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Soundmodus:
Mono
Soundeffekte:
Crystal Clear
Frequenzgang:
150 - 7000 Hz
Empfindlichkeit:
91 dB
Impedanz:
32 Ohm
Membran:
28 mm
Besonderheiten:
SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Headset Mikrofon
Aktive Rauschunterdrückung:
Ja
Audioeingang - Daten:
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Steuerung:
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Batterie:
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu):
12 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra bluetooth headset, bluetooth headset, headset ohraufliegend, jabra, headset, 14401, 1440112, onear, spare, kabellos, 925935, single, serie, with, near, field, technology, 925/935, mono, audio, ersatzheadset, bluetooth, einzelheadset, germany, ohne, trageform, netcom, drahtlos, monophon
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 98,22*
€ 124,57*
Frei Haus
ab € 97,62*
€ 124,58*
€ 4,99*
ab € 97,81*
€ 124,97*
€ 4,70*
ab € 105,19*
€ 132,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 110,31*
€ 140,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14401-16
ab € 111,96*
Ähnlich
Jabra
14401-08
ab € 90,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.