Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ET-DLE250 - Zoomobjektiv - 33.9 mm - 53.2 mm - f/1.8-2.4 - für PT-D5000, DW6300, RCQ10, RCQ80, RZ120, RZ690, RZ770, RZ790, RZ870, RZ890, RZ970, RZ990


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-224943
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ET-DLE250
EAN/GTIN:
     0791871117675
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic ET-DLE250 - Zoomobjektiv - 33.9 mm - 53.2 mm - f/1.8-2.4 - für PT-D5000, DW6300, RCQ10, RCQ80, RZ120, RZ690, RZ770, RZ790, RZ870, RZ890, RZ970, RZ990
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  ET-DLE250
Modell  ET-DLE250
EAN/UPC  5053866236903

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic ET-DLE250 - Zoomobjektiv - 33.9 mm - 53.2 mm
Objektivsystem  Zoomobjektiv
Für  Projektor
Blendenöffnung  F/1.8-2.4
Brennweite  33.9 mm - 53.2 mm
Optisches Zoom  1.5 x
Fokuseinstellung  Automatisch
Besondere Funktionen  Zoom
Länge  16.8 cm
Gewicht  1 kg
Entwickelt für  PT-D4000, D5000, D6000, DW5100, DW6300, DZ6700, DZ6710, RCQ10, RCQ80, RZ120, RZ690, RZ770, RZ790, RZ870, RZ890, RZ970, RZ990

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  16.8 cm
Durchmesser  9.5 cm
Gewicht  1 kg
  
Objektivsystem  
Typ  Zoomobjektiv
Besondere Funktionen  Zoom
Für  Projektor
Brennweite  33.9 mm - 53.2 mm
Blendenöffnung  F/1.8-2.4
Optisches Zoom  1.5 x
Fokuseinstellung  Automatisch
Zoom-Einstellung  Motorantrieb
Projektionsverhältnis  2.5-4.0:1
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Panasonic PT-D4000, D4000E, D4000U, D5000ELS, D5000ES, D6000EK, D6000ELK, D6000ELS, D6000ES, D6000K, D6000LK, D6000LS, D6000S, D6000UK, D6000UL, D6000ULK, D6000ULS, D6000US, DW5100, DW5100L, DW6300EK, DW6300ELK, DW6300ELS, DW6300ES, DW6300S, DW6300UK, DW6300ULK, DW6300ULS, DW6300US, DZ6700E, DZ6700EL, DZ6700U, DZ6700UL, DZ6710, DZ6710E, DZ6710EL, DZ6710L, DZ6710U, DZ6710UL, RCQ10BEJ, RCQ10LBU, RCQ10LWU, RCQ10W, RCQ10WEJ, RCQ80BEJ, RCQ80BU, RCQ80LBU, RCQ80WEJ, RCQ80WU, RZ120BU7, RZ690BE, RZ690BEJ, RZ690WE, RZ690WEJ, RZ770LWU7, RZ790BE, RZ790BEJ, RZ790WE, RZ790WEJ, RZ870BE, RZ870BEJ, RZ870BU, RZ870BU7, RZ870LBE, RZ870LBEJ, RZ870LBU, RZ870LWE, RZ870LWEJ, RZ870LWU, RZ870WE, RZ870WEJ, RZ870WU, RZ890BE, RZ890BEJ, RZ890LBU7, RZ890WE, RZ890WEJ, RZ970LBU7, RZ970LWE, RZ990BE, RZ990BEJ, RZ990WE, RZ990WEJ
Entwickelt für  Panasonic PT-D4000, D4000E, D4000U, D5000ELS, D5000ES, D6000EK, D6000ELK, D6000ELS, D6000ES, D6000K, D6000LK, D6000LS, D6000S, D6000UK, D6000UL, D6000ULK, D6000ULS, D6000US, DW5100, DW5100L, DW6300EK, DW6300ELK, DW6300ELS, DW6300ES, DW6300S, DW6300UK, DW6300ULK, DW6300ULS, DW6300US, DZ6700E, DZ6700EL, DZ6700U, DZ6700UL, DZ6710, DZ6710E, DZ6710EL, DZ6710L, DZ6710U, DZ6710UL, RCQ10BEJ, RCQ10LBU, RCQ10LWU, RCQ10W, RCQ10WEJ, RCQ80BEJ, RCQ80BU, RCQ80LBU, RCQ80WEJ, RCQ80WU, RZ120BE, RZ120BEJ, RZ120BU, RZ120BU7, RZ120LBE, RZ120LBEJ, RZ120LBU, RZ120LWE, RZ120LWEJ, RZ120LWU, RZ120LWU7, RZ120WE, RZ120WEJ, RZ120WU, RZ120WU7, RZ690BE, RZ690BEJ, RZ690BU7, RZ690LBU, RZ690LWU, RZ690LWU7, RZ690WE, RZ690WEJ, RZ770LWU7, RZ790BE, RZ790BEJ, RZ790BU, RZ790LBU, RZ790LBU7, RZ790LWU7, RZ790WE, RZ790WEJ, RZ790WU, RZ790WU7, RZ870BE, RZ870BEJ, RZ870BU, RZ870BU7, RZ870LBE, RZ870LBEJ, RZ870LBU, RZ870LWE, RZ870LWEJ, RZ870LWU, RZ870LWU7, RZ870WE, RZ870WEJ, RZ870WU, RZ890BE, RZ890BEJ, RZ890LBU7, RZ890WE, RZ890WEJ, RZ970LBU7, RZ970LWE, RZ990BE, RZ990BEJ, RZ990BU, RZ990BU7, RZ990LBU, RZ990LBU7, RZ990LWU, RZ990LWU7, RZ990WE, RZ990WEJ, RZ990WU, RZ990WU7
Entwickelt für  Panasonic PT-D4000, D4000E, D4000U, D5000ELS, D5000ES, D6000EK, D6000ELK, D6000ELS, D6000ES, D6000K, D6000LK, D6000LS, D6000S, D6000UK, D6000UL, D6000ULK, D6000ULS, D6000US, DW5100, DW5100L, DW6300EK, DW6300ELK, DW6300ELS, DW6300ES, DW6300S, DW6300UK, DW6300ULK, DW6300ULS, DW6300US, DZ6700E, DZ6700EL, DZ6700U, DZ6700UL, DZ6710, DZ6710E, DZ6710EL, DZ6710L, DZ6710U, DZ6710UL, RCQ10BEJ, RCQ10LBU, RCQ10LWU, RCQ10W, RCQ10WEJ, RCQ10WU7, RCQ80BEJ, RCQ80BU, RCQ80LBU, RCQ80WEJ, RCQ80WU, RZ120BE, RZ120BEJ, RZ120BU, RZ120BU7, RZ120LBE, RZ120LBEJ, RZ120LBU, RZ120LWE, RZ120LWEJ, RZ120LWU, RZ120LWU7, RZ120WE, RZ120WEJ, RZ120WU, RZ120WU7, RZ690BE, RZ690BEJ, RZ690BU7, RZ690LBU, RZ690LWU, RZ690LWU7, RZ690WE, RZ690WEJ, RZ770LWU7, RZ790BE, RZ790BEJ, RZ790BU, RZ790LBU, RZ790LBU7, RZ790LWU7, RZ790WE, RZ790WEJ, RZ790WU, RZ790WU7, RZ870BE, RZ870BEJ, RZ870BU, RZ870BU7, RZ870LBE, RZ870LBEJ, RZ870LBU, RZ870LWE, RZ870LWEJ, RZ870LWU, RZ870LWU7, RZ870WE, RZ870WEJ, RZ870WU, RZ890BE, RZ890BEJ, RZ890LBU7, RZ890WE, RZ890WEJ, RZ970LBU7, RZ970LWE, RZ990BE, RZ990BEJ, RZ990BU, RZ990BU7, RZ990LBU, RZ990LBU7, RZ990LWU, RZ990LWU7, RZ990WE, RZ990WEJ, RZ990WU, RZ990WU7

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Länge:
16.8 cm
Durchmesser:
9.5 cm
Typ:
Zoomobjektiv
Besondere Funktionen:
Zoom
Für:
Projektor
Brennweite:
33.9 mm - 53.2 mm
Blendenöffnung:
F/1.8-2.4
Optisches Zoom:
1.5 x
Fokuseinstellung:
Automatisch
Zoom-Einstellung:
Motorantrieb
Projektionsverhältnis:
2.5-4.0:1
Weitere Suchbegriffe: etdle250, panasonic, dle250, projektoren, zoomobjektiv, 4010869145428, wechselobjektiv, 1chip, 33.9, 53.2, f/1.82.4, ptd5000, dw6300, rcq10, rcq80, rz120, rz690, rz770, rz790, rz870, rz890, rz970, rz990, zoom, lens, 2.43.7:1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.980,51*
€ 2.086,82*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.313,65*
€ 2.435,65*
Frei Haus
ab € 2.318,97*
€ 2.435,66*
Frei Haus
ab € 2.378,90*
€ 2.488,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.435,65*
€ 2.898,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.418,49*
€ 2.878,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.362,40*
€ 2.811,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.332,14*
€ 2.775,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.313,65*
€ 2.753,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.