Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20563 52mm Schwarz Kamerafilter (20563)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2253787
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20563
EAN/GTIN:
     4250234505635
Suchbegriffe:
Effekt-Filter
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Farbkorrektur-Filter

Produkttext

entfernt störenden Grünstich bei Aufnahmen Unterwasser schnelle und einfache Farbkorrektur für alle Adapter mit einem Durchmesser von 52 mm zusätzlicher Schutz für die Kameralinse Bitte beachten: zur Montage an der GoPro wird ein passender Adapter benötigt Lieferumfang: 1x mantona Filter Magenta für GoPro 52mm Der mantona Filter Magenta ist für eine Farbkorrektur in Gewässern mit Grünstich dringend notwendig. Durch das Herausfiltern der Farben wird somit die Aufnahme klarer und die Farben werden echtheitsgetreu wiedergegeben. Somit kann man schnell und einfach ohne gesonderte Software direkt aus der Kamera die gewünschten Aufnahmen erzielen.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Filtergröße  5,2 cm
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  6 g
Höhe  5 mm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1
  
Technische Details  
Filtertyp  Magenta
Material  Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Filtergröße:
5,2 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Höhe:
5 mm
Menge pro Packung:
1
Filtertyp:
Magenta
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: farbfilter, 20563, mantona, 52mm, filter, magenta, schwarz, kamerafilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
228
Frei Haus
ab € 13,51*
€ 19,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,87*
€ 32,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.