Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-227985 Herst.-Nr.: 90162 EAN/GTIN: 4019377901625 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Türfreisprech-System mit 2 Klingeltaster | Gruppe | Zubehör | Hersteller | Auerswald | Hersteller Art. Nr. | 90162 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | TFS-Dialog 302 | Paketierte Menge | 1 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11.8 cm x 4.5 cm x 20.2 cm | Gewicht | 685 g | Ausführliche Details Allgemein | | Breite | 11.8 cm | Höhe | 20.2 cm | Gewicht | 685 g | Paketierte Menge | 1 | Tiefe | 4.5 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Breite: | 11.8 cm | Höhe: | 20.2 cm | Paketierte Menge: | 1 | Tiefe: | 4.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, auerswald gegensprechanlage, gegensprechanlage, auerswald, 90162, tfsdialog, dialog, türsprechanlage, kabelgebunden, trsprechanlage, türsprechsystem, trsprechsystem, taster, edelstahl, türfreisprechsystem, 288411, trfreisprechsystem, unterputzmontage/betrieb, analoge, nebenstellen, beleuchtung, klingeltasten, türsprechstelle, telefonanlagen, tasten, extern, stück, 302./, unterputzmontagebetrieb |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 217,49* | € 261,20* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 217,28* | € 261,21* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 219,78* | € 263,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 219,88* | € 264,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 233,52* | € 280,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|