Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald TFS-Dialog 304 TFS-Dialog 304./ (90164)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-227986
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90164
EAN/GTIN:
     4019377901649
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Tastenmodul
Gegensprechanlage

Übersicht

Kurzinfo  Türfreisprech-System mit 4 Klingeltaster
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Auerswald
Hersteller Art. Nr.  90164
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TFS-Dialog 304
Paketierte Menge  1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.8 cm x 4.5 cm x 20.2 cm
Gewicht  685 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  11.8 cm
Höhe  20.2 cm
Gewicht  685 g
Paketierte Menge  1
Tiefe  4.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Breite:
11.8 cm
Höhe:
20.2 cm
Paketierte Menge:
1
Tiefe:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, auerswald gegensprechanlage, gegensprechanlage, klingelplatte edelstahl, 90164, auerswald, trfreisprechsystem, türfreisprechsystem, klingeltaster, türfreisprech, system, tfsdialog, dialog, taster, edelstahl, 30541, unterputzmontage/betrieb, analoge, nebenstellen, beleuchtung, türsprechsystem, klingeltasten, türsprechstelle, telefonanlagen, tasten, extern, stück, 304./, unterputzmontagebetrieb, trsprechsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 235,26*
€ 278,36*
€ 6,78*
ab € 233,45*
€ 278,38*
€ 4,70*
ab € 235,27*
€ 280,70*
€ 5,00*
ab € 237,72*
€ 281,90*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 259,01*
€ 308,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,93*
€ 367,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,04*
€ 366,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,54*
€ 351,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,73*
€ 343,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,01*
€ 308,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90634
ab € 190,80*
Zubehör
Auerswald
90635
ab € 202,20*
Zubehör
Auerswald
90637
ab € 215,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.