Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Gold 200 - Farbnegativfilm - 135 (35 mm) - ISO 200 - 36 Belichtungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-229156
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     6033997
EAN/GTIN:
     0086806033992
Suchbegriffe:
Negativ-Film
Negativfilm
negativfilm

Übersicht

Kurzinfo  Kodak Gold 200 - Farbnegativfilm - 135 (35 mm) - ISO 200 - 36 Belichtungen
Gruppe  Film
Hersteller  Kodak
Hersteller Art. Nr.  6033997
Modell  Gold 200
EAN/UPC  5011373800550

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kodak Gold 200 Farbfilm - 135 (35 mm) - ISO 200 - 36
Typ  Farbnegativfilm
Format  135 (35 mm)
Geschwindigkeit  ISO 200
Belichtungen pro Rolle  36

Ausführliche Details

Film  
Typ  Farbnegativfilm
Format  135 (35 mm)
Geschwindigkeit  ISO 200
Belichtungen pro Rolle  36
Lichtquelle  Tageslicht, elektronischer Blitz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
Farbnegativfilm
Format:
135 (35 mm)
Geschwindigkeit:
ISO 200
Belichtungen pro Rolle:
36
Lichtquelle:
Tageslicht, elektronischer Blitz
Weitere Suchbegriffe: kodak, 5610000176, gold, 6033997, boxed, 36x1, farbnegativfilm, belichtungen, 135/36, 13536
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 4,90*
ab € 8,33*
€ 12,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,46*
€ 28,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.