Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APX 100 Professional - Schwarz-Weiß-Negativfilm - 135 (35 mm) - ISO 100 - 36 Belichtungen (6A1360)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-229219
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     6A1360
EAN/GTIN:
     4250255100444
Suchbegriffe:
Negativ-Film
Negativfilm
negativfilm

Übersicht

Kurzinfo  AgfaPhoto APX 100 Professional - Schwarz-Weiß-Negativfilm - 135 (35 mm) - ISO 100 - 36 Belichtungen
Gruppe  Film
Hersteller  AgfaPhoto
Hersteller Art. Nr.  6A1360
EAN/UPC  4250255100444

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AgfaPhoto APX 100 Professional - S/W-Film - 135 (35 mm) - ISO 100 - 36
Typ  Schwarz-Weiß-Negativfilm
Format  135 (35 mm)
Geschwindigkeit  ISO 100
Belichtungen pro Rolle  36

Ausführliche Details

Film  
Typ  Schwarz-Weiß-Negativfilm
Format  135 (35 mm)
Geschwindigkeit  ISO 100
Belichtungen pro Rolle  36
Verfahren  C-SW16

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Schwarz-Weiß-Negativfilm
Format:
135 (35 mm)
Geschwindigkeit:
ISO 100
Belichtungen pro Rolle:
36
Verfahren:
C-SW16
Weitere Suchbegriffe: agfaphoto, 6a1360, 1360, 135/36, 13536, professional, schwarzweißnegativfilm, belichtungen, schwarzweinegativfilm, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 4,90*
ab € 4,43*
€ 6,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,73*
€ 21,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.