Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Professional T-Max 100 - Schwarz-Weiß-Negativfilm - 120 (6 cm) - ISO 100 - 5 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-229223
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     8572273
EAN/GTIN:
     0041771749682
Suchbegriffe:
Negativ-Film
Negativfilm
negativfilm

Übersicht

Kurzinfo  Kodak Professional T-Max 100 - Schwarz-Weiß-Negativfilm - 120 (6 cm) - ISO 100 - 5 Rollen
Gruppe  Film
Hersteller  Kodak
Hersteller Art. Nr.  8572273
Modell  Professional T-Max 100
EAN/UPC  0041778572276

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kodak Professional T-Max 100 - S/W-Film - 120 (6 cm) - ISO 100 - 5 Rollen
Typ  Schwarz-Weiß-Negativfilm
Format  120 (6 cm)
Geschwindigkeit  ISO 100
Rollenanzahl  5 Rollen

Ausführliche Details

Film  
Typ  Schwarz-Weiß-Negativfilm
Format  120 (6 cm)
Geschwindigkeit  ISO 100
Rollenanzahl  5 Rollen
Merkmale  Kodak T-GRAIN-Emulsionen
  
Umgebungsbedingungen  
Max. Lagertemperatur  24 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
Schwarz-Weiß-Negativfilm
Format:
120 (6 cm)
Geschwindigkeit:
ISO 100
Rollenanzahl:
5 Rollen
Merkmale:
Kodak T-GRAIN-Emulsionen
Max. Lagertemperatur:
24 °C
Weitere Suchbegriffe: 8572273, kodak, tmax, professional, schwarzweißnegativfilm, rollen, schwarzweinegativfilm, schwarz, weiß, 0041778572276, film, plevele, 100120×5, schwarzweißfilm, 1001205, schwarzweifilm, 120×5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 37,48*
€ 40,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,23*
€ 53,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.