Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Le Box Outdoor - Einwegkamera - 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-229240
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     601010
EAN/GTIN:
     4250255100178
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera

Übersicht

Kurzinfo  AgfaPhoto Le Box Outdoor - Einwegkamera - 35mm
Gruppe  Kameras
Hersteller  AgfaPhoto
Hersteller Art. Nr.  601010
Modell  Le Box Outdoor
EAN/UPC  4250255100178

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AgfaPhoto Le Box Outdoor - Einwegkamera - 35mm
Kameratyp  Einwegkamera - 27 Belichtungen
Kameraformat  35mm
Fokuseinstellung  Fixfokus
Filmtransport  Manuell
Optischer Sucher  Real-Image

Ausführliche Details

Allgemein  
Kameratyp  Einwegkamera
  
Kamera  
Kameraformat  35mm
Anz. Aufnahmen  27
Filmtyp  Farbfilm
Belichtungsmodi  Automatisch
Aufnahmemodi  Vollautom.
Filmtransport  Manuell
  
Objektivsystem  
Typ  Objektiv - integriert
Fokuseinstellung  Fixfokus
  
Optischer Sucher  
Typ  Real-Image

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kameratyp:
Einwegkamera
Kameraformat:
35mm
Anz. Aufnahmen:
27
Filmtyp:
Farbfilm
Belichtungsmodi:
Automatisch
Aufnahmemodi:
Vollautom.
Filmtransport:
Manuell
Typ:
Objektiv - integriert
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Weitere Suchbegriffe: 601010, agfaphoto, outdoor, lebox, 35mm, single
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 4,90*
ab € 8,66*
€ 12,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,56*
€ 32,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.